Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310761
Cod. Produttore
310761
Cod. EAN
3245063107618

Informazioni di prodotto

Cabinet batterie aggiuntivi TRIMOD HE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cabinet batterie aggiuntivi TRIMOD HE - 8 cassetti batterie da 9Ah

larghezza

1200 mm

altezza

1585 mm

profondità

795 mm

peso

218,6 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

tecnologia UPS

Online

Serie

TRIMOD HE

Produttore

CABINET BATTERIE TRIMOD 2KB 9 AH