Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310790
Cod. Produttore
310790
Cod. EAN
3245063107908

Informazioni di prodotto

Cabinet per espansione batterie MEGALINE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cabinet per espansione batterie MEGALINE - 5 kb - con caricabattierie

larghezza

475 mm

altezza

270 mm

profondità

570 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MEGALINE

Produttore

CABINET BATTERIE MEGALINE + 5 KB +