› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cabinet armadio tecnico porta cieca 1600x1000x600 mm per installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1606K
Cod. Produttore ES1606K
Cod. EAN 8015646859372

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x1000x600 mm
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti IK: Secondo BS EN 62262
  • RoHS: Esente da sostanze pericolose

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IS2 blind door HxWxD 1600x1000x600

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

colore

grigio

piastra di montaggio a profondità regolabile

profondità

640 mm

numero di serrature

1

numero di porte

1

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza

1010 mm

materiale

acciaio

possibilità di installazione a pavimento

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

altezza

1705 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cabinet armadio tecnico porta cieca 1600x1000x600 mm per installazioni industriali