› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cabinet armadio porta vetro singolo 1400x600x400 mm per uso industriale e ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1464VK
Cod. Produttore ES1464VK
Cod. EAN 8015646859518

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x600x400 mm
  • Tipo porta: Vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Protezione: IP Code secondo EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK Code secondo EN 62262
  • Materiale: Conforme RoHS
  • Utilizzo: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IS2 glass door HxWxD 1400x600x400

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

colore

grigio

piastra di montaggio a profondità regolabile

profondità

440 mm

numero di serrature

1

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza

610 mm

materiale

acciaio

possibilità di installazione a pavimento

adatto per montaggio metrico

altezza

1505 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cabinet armadio porta vetro singolo 1400x600x400 mm per uso industriale e ufficio