Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
numero RAL
7035
colore
grigio
piastra di montaggio a profondità regolabile
profondità
440 mm
numero di serrature
1
grado di protezione (IP)
IP65
larghezza
1010 mm
materiale
acciaio
possibilità di installazione a pavimento
adatto per montaggio metrico
altezza
1505 mm
Serie
IS2 Enclosures for Automation
Disponibilità:
Prodotto non rendibile