› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cabinet armadio blindato 1400x600x400 mm porta cieca uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUES1464K
Cod. Produttore ES1464K
Cod. EAN 8015646858603

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x600x400 mm
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Materiale: Compatibile RoHS
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IS2 blind door HxWxD 1400x600x400

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

colore

grigio

piastra di montaggio a profondità regolabile

profondità

440 mm

numero di serrature

1

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza

610 mm

materiale

acciaio

possibilità di installazione a pavimento

adatto per montaggio metrico

altezza

1505 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Cabinet armadio blindato 1400x600x400 mm porta cieca uso industriale