›

CAB3-UTENSILE CARICATORE PER SEZ. 4

Cod. Rexel LE038397
Cod. Produttore 038397
Cod. EAN 3245060383978

Informazioni principali

  • Serie: CAB3
  • Sezione cavi: 4-6 mm²
  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Temperatura uso: -30°C a +85°C
  • Resistenza corrente: 600 V CEI 112
  • Tenuta fiamma: UL 94 V2
  • Durezza Shore D: 77
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatori e utensili CAB 3 per sezione da 4 a 6 mmq. Poliammide 6/6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

Tipologia

Altro

lunghezza

173 mm

materiale

Plastica

trasparente

Serie

CAB3

CAB3-UTENSILE CARICATORE PER SEZ. 4