Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038394
Cod. Produttore
038394
Cod. EAN
3245060383947

Informazioni di prodotto

CAB3-Utensile caricatore per sez. 0,15-0,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Caricatori e utensili CAB 3 per sezione da 0,15 a 0,5 mmq. Poliammide 6/6

trasparente

lunghezza

173 mm

materiale

plastica

colore

verde

Produttore

CAB3-UTENSILE CARICATORE PER SEZ. 0