›

CAB3-UTENSILE CARICATORE PER SEZ. 0

Cod. Rexel LE038395
Cod. Produttore 038395
Cod. EAN 3245060383954

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 0,5-1,5 mm²
  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Temperatura uso: -30° a +85° C
  • Resistenza corrente: 600 V CEI 112
  • Durezza Shore D: 77
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Resistenza trazione: 61 N/mm²
  • Serie: CAB3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Caricatori e utensili CAB 3 per sezione da 0,5 a 1,5 mmq. Poliammide 6/6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Rosso

Tipologia

Altro

lunghezza

173 mm

materiale

Plastica

trasparente

Serie

CAB3

CAB3-UTENSILE CARICATORE PER SEZ. 0