›

CAB3-SEGNO TERRASEZ. 4-6MMQ

Cod. Rexel LE038296
Cod. Produttore 038296
Cod. EAN 3245060382964

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 4-6 mm²
  • Simbolo: messa a terra
  • Colore: Nero su giallo
  • Compatibilità: morsetti Viking 3
  • Tipo: morsettiere modulari
  • Dimensioni repere: 8x9,6x7,1 mm
  • Materiale: poliammide 6/6
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segno convenzionale simbolo messa a terra. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Simboli

lunghezza

8 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,8 ... 5 mm

diametro filo

2,3 ... 2,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-SEGNO TERRASEZ. 4-6MMQ