›

CAB3-SEGNO TERRASEZ. 1,5-2,5MMQ

Cod. Rexel LE038286
Cod. Produttore 038286
Cod. EAN 3245060382865

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 1,5-2,5 mm²
  • Colore segno: nero su giallo
  • Applicazione: messa a terra
  • Compatibilità: morsetti Viking 3
  • Tipo morsettiere: modulari
  • Materiale: poliammide 6/6
  • Temperatura uso: -30°C a +85°C
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segno convenzionale simbolo messa a terra. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Simboli

lunghezza

5,6 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,7 ... 3,9 mm

diametro filo

1,4 ... 1,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-SEGNO TERRASEZ. 1,5-2,5MMQ