›

CAB3-SEGNO . SEZ. 4-6MMQ

Cod. Rexel LE038291
Cod. Produttore 038291
Cod. EAN 3245060382919

Informazioni principali

  • Segno nero su sfondo giallo
  • Per morsetti Viking 3
  • Sezione conduttori 4-6 mm²
  • Serie: CAB3
  • Repere sempre allineati
  • Materiale: poliammide 6/6
  • Temperatura uso: -30° a +85°C
  • Resistenza corrente: 600 V

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segno convenzionale ?. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Simboli

lunghezza

8 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,8 ... 5 mm

diametro filo

2,3 ... 2,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-SEGNO . SEZ. 4-6MMQ