›

CAB3-SEGNO /SEZ. 4-6MMQ

Cod. Rexel LE038290
Cod. Produttore 038290
Cod. EAN 3245060382902

Informazioni principali

  • Segno convenzionale: /
  • Colore: Nero su giallo
  • Sezione conduttori: 4-6 mmq
  • Compatibile con morsetti: Viking 3 modulari
  • Forma: Banda su reglette
  • Serie: CAB3
  • Applicazione: Rep. filerie e morsetti
  • Facilità posa: Tenoni posizionamento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segno convenzionale /. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Simboli

lunghezza

8 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,8 ... 5 mm

diametro filo

2,3 ... 2,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-SEGNO /SEZ. 4-6MMQ