›

CAB3-SEGNO - SEZ. 0,5-1,5MMQ

Cod. Rexel LE038273
Cod. Produttore 038273
Cod. EAN 3245060382735

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 0,5-1,5 mmq
  • Segno convenzionale: - nero su giallo
  • Serie: CAB3
  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Temperatura uso: -30°C a +85°C
  • Indice ossigeno: 27%
  • Durezza Shore D: 77
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segno convenzionale -. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Simboli

lunghezza

5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2 ... 3,2 mm

diametro filo

0,8 ... 1,4 mm

Serie

CAB3

CAB3-SEGNO - SEZ. 0,5-1,5MMQ