›

CAB3-SEGNO . SEZ. 0,5-1,5MMQ

Cod. Rexel LE038271
Cod. Produttore 038271
Cod. EAN 3245060382711

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,5-1,5 mmq
  • Simbolo convenzionale: ?
  • Colore segno: Nero su giallo
  • Compatibile con: Morsetti Viking 3
  • Installazione: Facile con tenoni posizionamento
  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Temperatura uso: -30°C a +85°C
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segno convenzionale ?. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Simboli

lunghezza

5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2 ... 3,2 mm

diametro filo

0,8 ... 1,4 mm

Serie

CAB3

CAB3-SEGNO . SEZ. 0,5-1,5MMQ