›

CAB3-SEGNO /SEZ. 0,5-1,5MMQ

Cod. Rexel LE038270
Cod. Produttore 038270
Cod. EAN 3245060382704

Informazioni principali

  • Segno convenzionale: /
  • Colore segno: nero su giallo
  • Sezione conduttori: 0,5-1,5 mm²
  • Compatibile con: morsetti Viking 3
  • Serie: CAB3
  • Materiale repere: poliammide 6/6
  • Temperatura uso: -30°C a +85°C
  • Resistenza elettrica: 600 V CEI 112

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segno convenzionale /. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Simboli

lunghezza

5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2 ... 3,2 mm

diametro filo

0,8 ... 1,4 mm

Serie

CAB3

CAB3-SEGNO /SEZ. 0,5-1,5MMQ