›

CAB3-SEGNO - SEZ. 0,15-0,5MMQ

Cod. Rexel LE038143
Cod. Produttore 038143
Cod. EAN 3245060381431

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,15-0,5 mmq
  • Colore segno: Nero su giallo
  • Siglatura: Per morsetti Viking 3
  • Compatibilità: Morsettiere modulari
  • Tenoni di posizionamento: Allineamento preciso
  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Temperatura uso: -30°C a +85°C
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segno convenzionale -. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

2,3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Simboli

lunghezza

5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1 ... 2,3 mm

diametro filo

0,4 ... 0,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-SEGNO - SEZ. 0,15-0,5MMQ