Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038295
Cod. Produttore
038295
Cod. EAN
3245060382957

Informazioni di prodotto

CAB3-Segno C.C.sez. 4-6mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Segno convenzionale simbolo corrente continua. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq

tipo di montaggio

bloccare

stampa

simboli

colore

giallo

materiale

plastica

esecuzione

forma di graffetta

diametro del cavo

3.8 mm

diametro filo

2.3 mm

con casella di testo

larghezza

3 mm

lunghezza

8 mm

Produttore

CAB3-SEGNO C.C.SEZ. 4-6MMQ