›

CAB3-SEGNO C.C.SEZ. 1,5-2,5MMQ

Cod. Rexel LE038285
Cod. Produttore 038285
Cod. EAN 3245060382858

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 1,5-2,5 mmq
  • Simbolo: Corrente continua
  • Colore segno: Nero su giallo
  • Compatibile con: Morsetti Viking 3
  • Tipo morsettiere: Modulari
  • Diametro cavo: 2,8-3,8 mm
  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segno convenzionale simbolo corrente continua. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Simboli

lunghezza

5,6 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,7 ... 3,9 mm

diametro filo

1,4 ... 1,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-SEGNO C.C.SEZ. 1,5-2,5MMQ