›

CAB3-SEGNO C.A.SEZ. 4-6MMQ

Cod. Rexel LE038294
Cod. Produttore 038294
Cod. EAN 3245060382940

Informazioni principali

  • Serie: CAB3
  • Sezione conduttori: 4-6 mmq
  • Segno convenzionale: ~ nero su giallo
  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Temperatura uso: -30°/+85° C
  • Resistenza corrente: 600 V CEI 112
  • Tenuta fiamma: UL 94 V2
  • Dimensioni repere: 8x9,6x7,1 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segno convenzionale ~. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Simboli

lunghezza

8 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,8 ... 5 mm

diametro filo

2,3 ... 2,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-SEGNO C.A.SEZ. 4-6MMQ