Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038392
Cod. Produttore
038392
Cod. EAN
3245060383923

Informazioni di prodotto

CAB3 PORTE REPERE VIKING3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6 Supporto porta-elementi per conduttori di sezione da 10 a 35 mmq. Riceve al massimo 7 elementi di sezione da 0,15 a 0,5 mmq o 6 elementi da 0,5 a 1,5 mmq

lunghezza

19.6 mm

larghezza

5 mm

colore

grigio

esecuzione

forma di graffetta

materiale

plastica

Produttore

CAB3 PORTE REPERE VIKING3