›

CAB3 - PORTA ETICHETTE PER SEZIONI

Cod. Rexel LE038492
Cod. Produttore 038492
Cod. EAN 3245060384920

Informazioni principali

  • Porta-elementi per 50-70 mmq
  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Serie: CAB3
  • Temperatura uso: -30° a +110° C
  • Indice ossigeno (LOI): 27
  • Tenuta fiamma UL 94: V2
  • Resistenza trazione: 61 N/mm²
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta-elementi per conduttori di sezione compresa tra 50 e 70 mmq. Poliammide 6/6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Nero

larghezza

17 mm

Tipologia

Forma di graffetta

lunghezza

26,3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10,6 ... 14,6 mm

diametro filo

8 ... 9,4 mm

Serie

CAB3

CAB3 - PORTA ETICHETTE PER SEZIONI