›

CAB3 - PORTA ETICHETTE PER SEZIONI

Cod. Rexel LE038491
Cod. Produttore 038491
Cod. EAN 3245060384913

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 25-35 mmq
  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Serie: CAB3
  • Temperatura uso: -30° a +110°C
  • Resistenza fiamma: UL 94 V2
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Resistenza trazione: 61 N/mm²
  • Protezione UV: Con capot trasparente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta-elementi per conduttori di sezione compresa tra 25 e 35 mmq. Poliammide 6/6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Nero

larghezza

12,2 mm

Tipologia

Forma di graffetta

lunghezza

26,3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8,1 ... 10,9 mm

diametro filo

5,6 ... 6,7 mm

Serie

CAB3

CAB3 - PORTA ETICHETTE PER SEZIONI