›

CAB3 - PORTA ETICHETTE PER SEZIONI

Cod. Rexel LE038490
Cod. Produttore 038490
Cod. EAN 3245060384906

Informazioni principali

  • Porta-elementi per conduttori 10-16 mmq
  • Materiale Poliammide 6/6
  • Serie CAB3
  • Temperatura uso -30° C a +110° C
  • Indice limite ossigeno 27
  • Tenuta fiamma UL 94 V2
  • Rigidità dielettrica 30 kV/mm
  • Resistenza corrente 500 V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta-elementi per conduttori di sezione compresa tra 10 e 16 mmq. Poliammide 6/6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Nero

larghezza

8,9 mm

Tipologia

Forma di graffetta

lunghezza

26,3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

5,6 ... 7,8 mm

diametro filo

3,6 ... 4,5 mm

Serie

CAB3

CAB3 - PORTA ETICHETTE PER SEZIONI