›

CAB3-LETTERA Y SEZ. 4-6MMQ

Cod. Rexel LE038384
Cod. Produttore 038384
Cod. EAN 3245060383848

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Colore: Nero su giallo
  • Sezione cavi: 4-6 mm²
  • Siglatura: Lettera Y
  • Applicazione: Morsetti Viking 3
  • Resistenza temperatura: -30° a +85°C
  • Indice ossigeno LOI: 27%
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Poliammide 6/6. Lettera Y. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Lettere

lunghezza

8 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,8 ... 5 mm

diametro filo

2,3 ... 2,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-LETTERA Y SEZ. 4-6MMQ