›

CAB3-LETTERA X SEZ. 1,5-2,5MMQ

Cod. Rexel LE038353
Cod. Produttore 038353
Cod. EAN 3245060383534

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Sezione cavi: 1,5-2,5 mm²
  • Colore: Nero su fondo giallo
  • Tipologia: Siglatura per morsetti Viking 3
  • Tenuta al calore: -30°C a +85°C
  • Resistenza elettrica: 600 V CEI 112
  • Norme sicurezza: UL 94 V2, LOI 27%
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Poliammide 6/6. Lettera X. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Lettere

lunghezza

5,6 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,7 ... 3,9 mm

diametro filo

1,4 ... 1,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-LETTERA X SEZ. 1,5-2,5MMQ