›

CAB3-LETTERA M SEZ. 1,5-2,5MMQ

Cod. Rexel LE038342
Cod. Produttore 038342
Cod. EAN 3245060383428

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Sezione cavi: 1,5-2,5 mmq
  • Colore siglatura: Nero su giallo
  • Siglatura per: Morsetti Viking 3
  • Tipo morsettiere: Modulari
  • Temperatura uso: -30°C a +85°C
  • Resistenza corrente: 600 V
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Poliammide 6/6. Lettera M. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Lettere

lunghezza

5,6 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,7 ... 3,9 mm

diametro filo

1,4 ... 1,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-LETTERA M SEZ. 1,5-2,5MMQ