›

CAB3-LETTERA K SEZ. 0,5-1,5MMQ

Cod. Rexel LE038310
Cod. Produttore 038310
Cod. EAN 3245060383107

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Colore: Lettera K nero su giallo
  • Sezione conduttori: 0,5-1,5 mm²
  • Applicazione: Morsetti Viking 3 modulari
  • Temperatura uso: -30°C a +85°C
  • Resistenza fiamma: UL 94 V2
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Poliammide 6/6. Lettera K. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Lettere

lunghezza

5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2 ... 3,2 mm

diametro filo

0,8 ... 1,4 mm

Serie

CAB3

CAB3-LETTERA K SEZ. 0,5-1,5MMQ