Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038369
Cod. Produttore
038369
Cod. EAN
3245060383695

Informazioni di prodotto

CAB3-Lettera J sez. 4-6mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Lettera J. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq

diametro del cavo

3.8 mm 5 mm

diametro filo

2.3 mm 2.8 mm

con casella di testo

lunghezza

8 mm

larghezza

3 mm

colore

giallo

esecuzione

forma di graffetta

stampa

lettere

tipo di montaggio

bloccare

materiale

plastica