›

CAB3-LETTERA G SEZ. 0,15-0,5MMQ

Cod. Rexel LE038116
Cod. Produttore 038116
Cod. EAN 3245060381165

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Sezione cavi: 0,15-0,5 mm²
  • Colore: Nero su fondo giallo
  • Siglatura: Lettera G
  • Serie: CAB3
  • Temperatura uso: -30°C a +85°C
  • Resistenza corrente: 600 V
  • Dimensioni repere: 5x5,05x3,7x2,3 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Poliammide 6/6. Lettera G. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

2,3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Lettere

lunghezza

5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1 ... 2,3 mm

diametro filo

0,4 ... 0,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-LETTERA G SEZ. 0,15-0,5MMQ