›

CAB3-LETTERA E SEZ. 4-6MMQ

Cod. Rexel LE038364
Cod. Produttore 038364
Cod. EAN 3245060383640

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Colore: Nero su fondo giallo
  • Sezione cavi: 4-6 mmq
  • Marcatura: Lettera E
  • Applicazione: Morsetti Viking 3
  • Serie: CAB3
  • Temperatura uso: -30° a +85° C
  • Resistenza elettrica: 600 V CEI 112

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Poliammide 6/6. Lettera E. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Giallo

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Lettere

lunghezza

8 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,8 ... 5 mm

diametro filo

2,3 ... 2,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-LETTERA E SEZ. 4-6MMQ