Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038111
Cod. Produttore
038111
Cod. EAN
3245060381110

Informazioni di prodotto

CAB3-Lettera B sez. 0,15-0,5mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Lettera B. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

diametro del cavo

1 mm 2.3 mm

diametro filo

0.4 mm 0.8 mm

con casella di testo

lunghezza

5 mm

larghezza

2.3 mm

colore

giallo

esecuzione

forma di graffetta

tipo di montaggio

bloccare

materiale

plastica

stampa

lettere

Produttore

CAB3-LETTERA B SEZ. 0,15-0,5MMQ