›

Cab3-Cifra 9 Sez. 4-6Mmq

Cod. Rexel LE038239
Cod. Produttore 038239
Cod. EAN 3245060382391

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Sezione conduttori: 4-6 mmq
  • Colore: Bianco
  • Siglatura: Per morsetti Viking 3
  • Temperatura uso: -30° a +85° C
  • Resistenza corrente: 600 V CEI 112
  • Indice ossigeno LOI: 27%
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Poliammide 6/6. Cifra 9. Colore bianco. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Bianco

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Cifre

lunghezza

8 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,8 ... 5 mm

diametro filo

2,3 ... 2,8 mm

Serie

CAB3

Cab3-Cifra 9 Sez. 4-6Mmq