›

Cab3-Cifra 9 Sez. 1,5-2,5Mmq Bticino Spa

Cod. Rexel LE038229
Cod. Produttore 038229
Cod. EAN 3245060382292

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Sezione cavi: 1,5-2,5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Siglatura: Per morsetti Viking 3
  • Temperatura uso: -30° a +85°C
  • Resistenza fiamma: UL 94 V2
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Poliammide 6/6. Cifra 9. Colore bianco. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Bianco

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Cifre

lunghezza

5,6 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,7 ... 3,9 mm

diametro filo

1,4 ... 1,8 mm

Serie

CAB3

Cab3-Cifra 9 Sez. 1,5-2,5Mmq Bticino Spa