Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Bloccare
colore
Grigio
larghezza
3 mm
Tipologia
Forma di graffetta
stampa
Cifre
lunghezza
8 mm
materiale
Plastica
Con etichetta
diametro del cavo
3,8 ... 5 mm
diametro filo
2,3 ... 2,8 mm
Serie
CAB3
Disponibilità:
Prodotto non rendibile