›

Cab3-Cifra 7 Sez. 0,5-1,5Mmq

Cod. Rexel LE038217
Cod. Produttore 038217
Cod. EAN 3245060382179

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Sezione conduttori: 0,5-1,5 mmq
  • Colore: Viola
  • Siglatura: Per morsetti Viking 3
  • Serie: CAB3
  • Temperatura uso: -30° a +85° C
  • Resistenza chimica: Buona
  • Dimensioni repere: 5 x 6,4 x 4,3 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Poliammide 6/6. Cifra 7. Colore viola. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Viola

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Cifre

lunghezza

5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2 ... 3,2 mm

diametro filo

0,8 ... 1,4 mm

Serie

CAB3

Cab3-Cifra 7 Sez. 0,5-1,5Mmq