›

CAB3-CIFRA 7 SEZ. 0,15-0,5MMQ

Cod. Rexel LE038107
Cod. Produttore 038107
Cod. EAN 3245060381073

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Sezione cavi: 0,15-0,5 mmq
  • Colore: Viola
  • Siglatura: Cifra 7
  • Applicazione: Morsetti Viking 3
  • Dimensioni repere: 5x5,05x3,7x2,3 mm
  • Temperatura uso: -30°C a +85°C
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Poliammide 6/6. Cifra 7. Colore viola. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Viola

larghezza

2,3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Cifre

lunghezza

5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1 ... 2,3 mm

diametro filo

0,4 ... 0,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-CIFRA 7 SEZ. 0,15-0,5MMQ