›

CAB3-CIFRA 6 SEZ. 0,5-1,5MMQ

Cod. Rexel LE038216
Cod. Produttore 038216
Cod. EAN 3245060382162

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Sezione cavi: 0,5-1,5 mm²
  • Colore: Blu
  • Siglatura: Per morsetti Viking 3
  • Temperatura uso: -30°C +85°C
  • Resistenza corrente: 600 V CEI 112
  • Durezza Shore D: 77
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Poliammide 6/6. Cifra 6. Colore blu. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Blu

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Cifre

lunghezza

5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2 ... 3,2 mm

diametro filo

0,8 ... 1,4 mm

Serie

CAB3

CAB3-CIFRA 6 SEZ. 0,5-1,5MMQ