›

CAB3-CIFRA 6 SEZ. 0,15-0,5MMQ

Cod. Rexel LE038106
Cod. Produttore 038106
Cod. EAN 3245060381066

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Sezione conduttori: 0,15-0,5 mmq
  • Colore: Blu
  • Siglatura: Per morsetti Viking 3
  • Dimensioni repere: 5 x 5,05 x 3,7 x 2,3 mm
  • Temperatura uso: -30°C a +85°C continuo
  • Indice ossigeno LOI: 27%
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Poliammide 6/6. Cifra 6. Colore blu. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Blu

larghezza

2,3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Cifre

lunghezza

5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1 ... 2,3 mm

diametro filo

0,4 ... 0,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-CIFRA 6 SEZ. 0,15-0,5MMQ