Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038235
Cod. Produttore
038235
Cod. EAN
3245060382353

Informazioni di prodotto

Siglatura per morsetti e morsettiere Viking 3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Poliammide 6/6. Cifra 5. Colore verde. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Verde

larghezza

3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Cifre

lunghezza

8 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,8 ... 5 mm

diametro filo

2,3 ... 2,8 mm

Serie

CAB3

Produttore

Cifra 5 morsettiere modulari poliammide 6/6 verde sezione 4-6 mmq siglatura per morsetti Viking 3

€ 0,1204 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 800 pz.
Qta imballo: 800 pz.