›

CAB3-CIFRA 0 SEZ. 0,15-0,5MMQ

Cod. Rexel LE038100
Cod. Produttore 038100
Cod. EAN 3245060381004

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6/6
  • Sezione cavo: 0,15-0,5 mmq
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Siglatura morsetti Viking 3
  • Dimensioni repere: 5 x 5,05 x 3,7 x 2,3 mm
  • Temperatura uso: -30°C a +85°C
  • Resistenza elettrica: 600 V CEI 112
  • Serie: CAB3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Poliammide 6/6. Cifra 0. Colore nero. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Bloccare

colore

Nero

larghezza

2,3 mm

Tipologia

Forma di graffetta

stampa

Cifre

lunghezza

5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1 ... 2,3 mm

diametro filo

0,4 ... 0,8 mm

Serie

CAB3

CAB3-CIFRA 0 SEZ. 0,15-0,5MMQ