Prodotti /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF595513
Cod. Produttore
595513
Cod. EAN
3599075955133

Informazioni di prodotto

cab - r41s2000gc profilato semplice

Documentazione tecnica

profilato semplice R41S2000 - lunghezza 2m - GC

altezza

41 mm

momento di resistenza ly

9.158 cm4

momento di resistenza lz

7.229 cm4

larghezza

41 mm

lunghezza

2000 mm

spessore del materiale

2.5 mm

larghezza della fessura

30 mm

larghezza del foro

13 mm

tipo di perforazione

retro forato

superficie

zincato a caldo a immersione

esecuzione

profilo singolo

materiale

acciaio

forma del profilo

profilo a U