Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per spessore flangia
6 mm 5.9 mm
diametro del foro
7 mm
carico utile ammesso
5 N
dimensione della filettatura metrica
6
materiale
acciaio
esecuzione
continuo
superficie
con zincatura galvanica/elettrolitica
lunghezza
23.5 mm
adatto per filo canale a griglia
3.9 mm
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
50 mm
tipo di connessione
connettore a vite
adatto per canale a griglia
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te