Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
CF558326
Cod. Produttore
558326
Cod. EAN
3599079917786

Informazioni di prodotto

FASLOCK XL - giunto per curva, materiale ZnNi
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: FASLOCK XL - giunto per curva, materiale ZnNi - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica zinco-nichel

qualità del materiale

Altro

lunghezza

26,9 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per filo canale a griglia

4,4 ... 5,9 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

CAB - FASLOCK XL ZNNI GIUNTO X CURV