Prodotti /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF557263
Cod. Produttore
557263
Cod. EAN
3599075572637

Informazioni di prodotto

cab - crp500 gc mensola rinforzata l=517mm

Documentazione tecnica

Mensola a parete rinforzata CRP600 - lunghezza 617mm - altezza 121mm - GC

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm 500 mm

altezza

128 mm

lunghezza

525 mm

larghezza

45 mm

portata

3.71 kN

esecuzione

braccio da parete

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio