Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
CF000906
Cod. Produttore
000906
Cod. EAN
3599079917199

Informazioni di prodotto

Passerella a filo CF105/150

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Passerella a filo CF105/150 finitura ZnAl - lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Zinco

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

105 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

peso

1,8287 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,5 mm

Sezione utilizzabile

15750 mm²

forma del profilo

Forma a U

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

CAB - CF105/150 ZNAL PASSERELLA A F