Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
CF000092
Cod. Produttore
000092
Cod. EAN
3599070000920

Informazioni di prodotto

Passerella a filo CF54/200
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: passerella a filo CF54/200 finitura EZ+ lunghezza= 3m - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

colore

Nero

larghezza

200 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

54 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito

peso

1,3414 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

5,5 mm

Sezione utilizzabile

10293 mm²

forma del profilo

Forma a U

Adatto per l'integrità del circuito

connettore senza viti

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

CAB - CF 54/200 EZ+ PASSERELLA A FI