Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Impianti TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289085
Cod. Produttore
289085
Cod. EAN
8016978022311

Informazioni di prodotto

Carico a 75 Ohm non isolato con connettore F, ideale per terminazioni di impianti TV.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore F integrato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con impianti standard a 75 Ohm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Stabilità del segnale TV
  • Riduzione delle interferenze
  • Efficienza energetica garantita dalla corretta terminazione
Carico a 75 Ohm non isolato con connettore F

esecuzione del contatto

spina

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale del contatto

berillio rame

materiale del rivestimento di contatto

stagno

diametro del contatto maschio

0.8 mm

tipo di collegamento

connettore F

applicazione

tecnologia antenna/satellitare

resistenza

75 Ohm

Produttore

CA75F CARICO F 75 ohm

€ 1,78 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info