Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01710015
Cod. Produttore
P01710015

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 10001 PH-Metro digitale

Documentazione tecnica

Descrizione Il tester CA 10001 associato a una soluzione tampone per taratura, permette di ottenere il valore del pH con 2 soli clic! È possibile utilizzare il CA 10001 in numerosi settori interessati dall’elettrochimica quali: sistemi idroponici, piscine, spa, educazione/istituti scolastici, trattamento delle acque, acqua potabile, acquari, industria delle bevande, uso del terreno, laboratorio di cosmetica, di chimica… Il CA 10001 si presenta sotto forma di una penna munita - alla sua estremità - di un elettrodo combinato con una sonda di temperatura integrata, lunga 12cm. L’ampio schermo multi-parametri visualizza simultaneamente i valori di pH & della temperatura (°C o °F). La modalità ATC (Automatic Temperature Compensation) visualizza automaticamente il valore del pH compensato in temperatura. La calibrazione è automatica (fino a 3 punti) e con una sola pressione sul tasto CAL. Punti forti • Ermetico IP 65; • Misura puntuale e rapido controllo del pH; • Taratura in 3 punti, automatica, estremamente facile; • Rivelazione di valori di pH compensati in temperatura (ATC); • Formato tascabile: pratico per applicazioni mobili, sul terreno o in laboratorio; • Lungo elettrodo pH adatto alle misure in recipienti di diametro ridotto.

Produttore

CA 10001 PH-METRO DIGITALE