Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE076711
Cod. Produttore
076711
Cod. EAN
3245060767112

Informazioni di prodotto

Badge card RFID Contactless – confezione da 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Badge card RFID contactless (ISO 50 x 80 mm). Utilizza la tecnologia RFID con protocollo Mifare 13,56 MHz. Memoria standard 1 kB. La quantità minima ordinabile è di 10 pezzi. (Il costo indicato è riferito ad 1 pezzo).

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP21

Tipo superficie

Opaco

Produttore

CA - BADGE CARTA ISO MI-FARE RFID 1